text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Perceuse-visseuse GSR 12V-15 PROF


Professional Set: Cordless Drill/Driver GSR 12V-15 + 1 x 2.0 Ah + 1 x 4.0 Ah battery + 39-piece accessory set in tool bag,Best work result due to perfect combination of Power Tools and accessories.,Cordless drill/driver GSR 12V-15 Professional (0 601 868 101),1 x battery GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X),1 x battery GBA 12V 4.0Ah (1 600 Z00 02Y),Soft bag,Qu

Numéro d'article 4Q710412
Tension nominale (V) 12
Capacité d'accu (Ah) 2
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 2.5
Portée du mandrin (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Capacité d'accu (Ah) 2
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 2.5
Portée du mandrin (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 19
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 19
Couple de rotation max. (Nm) 30
Ajustage du couple de rotation (Nm) 30
Nombre d'accus fournis 1
Avec chargeur Oui
Marque BOSCH

La description

Professional Set: Cordless Drill/Driver GSR 12V-15 + 1 x 2.0 Ah + 1 x 4.0 Ah battery + 39-piece accessory set in tool bag,Best work result due to perfect combination of Power Tools and accessories.,Cordless drill/driver GSR 12V-15 Professional (0 601 868 101),1 x battery GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X),1 x battery GBA 12V 4.0Ah (1 600 Z00 02Y),Soft bag,Quick charger AL 1115 CV (2 607 225 514),7-piece metal drill bit set (2/3/4/5/6/7/8 mm),7-piece wood drill bit set (3/4/5/6/7/8/10 mm),25-piece screwdriver bit set (2 607 017 037)

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Q710412
EAN 3165140800624
UBB 500704796670
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0615990G6L
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.