text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH 9-delige HSS PointTeQ inbusboorset 2 - 8 mm


The HSS Twist Drill Bit PointTeQ with hex shank delivers fast results when drilling in metal. Designed for high-speed drilling, it generates minimal heat and bit wear, and features a PointTeQ tip design that ensures continual sharpness and high durability. Its self-centring tip prevents wandering and enables quick and easy drilling starts, while its bla

Numéro d'article 2P039673
Emballage Boîte en plastique
Système d'enregistrement Autre
Diamètre (mm) 8
Nombre total d'outils 9
Matière de coupe HSS
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Système d'enregistrement Autre
Diamètre (mm) 8
Nombre total d'outils 9
Matière de coupe HSS
Nombre de forets pour le béton 0
Nombre de forets pour l’acier inoxydable 0
Nombre de forets pour le bois 0
Nombre de forets pour le plastique 0
Nombre de forets pour les métaux non ferreux 9
Nombre de forets pour l’acier 0
Nombre de forets pour la pierre 0

La description

The HSS Twist Drill Bit PointTeQ with hex shank delivers fast results when drilling in metal. Designed for high-speed drilling, it generates minimal heat and bit wear, and features a PointTeQ tip design that ensures continual sharpness and high durability. Its self-centring tip prevents wandering and enables quick and easy drilling starts, while its black-oxide-coated flute provides fast chip removal. For even higher reliability, the bit´s hex shank offers stability and a firm lock between the bit and chuck, strengthening the bit´s body and reducing the risk of breakage for drill bits below 6 mm in diameter. The HSS Twist Drill Bit PointTeQ's split-point tip allows for active cutting and perfect centring. Drill bit Type N (flute angle) with 135° tip, manufactured to DIN 338.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2P039673
EAN 6949509231673
UBB 500712285013
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 2607002826
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.