text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Welding Table Clamp Tommy Bar Steel 300mm Jaw Opening 120mm Jaw Depth


TW16 : force de serrage jusqu'à 3 000 N, TW28 : force de serrage jusqu'à 5 000 N. Serrage précis et individuel. Profilé trempé et bras coulissant pour un serrage élastique. Diverses versions :. Poignée en plastique bicomposant de haute qualité et potence aux extrémités arrondies - chacune avec broche filetée trapézoïdale à fonctionnement régulier et rem

Numéro d'article 5X169759
Plage de serrage (mm) 300 - 300
Longueur de mâchoire (mm) 120
Emballé par 1

Spécifications

Plage de serrage (mm) 300 - 300
Longueur de mâchoire (mm) 120

La description

TW16 : force de serrage jusqu'à 3 000 N, TW28 : force de serrage jusqu'à 5 000 N. Serrage précis et individuel. Profilé trempé et bras coulissant pour un serrage élastique. Diverses versions :. Poignée en plastique bicomposant de haute qualité et potence aux extrémités arrondies - chacune avec broche filetée trapézoïdale à fonctionnement régulier et remplacement sans outil de la plaque de pression. Béquille avec mécanisme d'indexation pour un serrage contrôlé, rapide et sans vibrations.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5X169759
EAN 4008158036878
UBB 500655962933
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant TW28-30-12K
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.