text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Screw clamp TGK300 300 3000-120


Force de serrage jusqu'à 7 000 N. Conception renforcée pour une force de serrage plus élevée et de plus grandes largeurs d'ouverture. Poignée en bois de forme ergonomique. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - aucun outil n'est nécessaire. Rail profilé stable avec dentelure. Système antidérapant BESSEY

Numéro d'article K0405.000.300
Plage de serrage (mm) 3000 - 3000
Longueur de mâchoire (mm) 120
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Plage de serrage (mm) 3000 - 3000
Longueur de mâchoire (mm) 120
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui

La description

Force de serrage jusqu'à 7 000 N. Conception renforcée pour une force de serrage plus élevée et de plus grandes largeurs d'ouverture. Poignée en bois de forme ergonomique. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - aucun outil n'est nécessaire. Rail profilé stable avec dentelure. Système antidérapant BESSEY

Numéros d'articles

Numéro d'article K0405.000.300
EAN 4008158011349
UBB 203180015166
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TGK300
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.