text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Marteaux plastique 3625N 32 MM


Pour usage normal en atelier sur matières sensibles à la pression Embouts en plastique bleu en butyrate de cellulose (Cellidor ™ de Bayer AG), partie centrale en fonte malléable Manche en bois Cet outil remplace tous les marteaux similaires en cuivre, plomb, laiton, caoutchouc ou bois Force de frappe élevée. Résistant aux essences à faible teneur d’octane, à l’huile et à la graisse Avec deux faces bombées3625NL = embouts de rechange à faces bombées, par paire

Numéro d'article L6305.320.001
Modèle Embouts de rechange
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 32
Poids total (g) 325
Pointe échangeable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Embouts de rechange
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 32
Poids total (g) 325
Pointe échangeable Oui
Matériau de tête Plastique
Marque BAHCO

Numéros d'articles

Numéro d'article L6305.320.001
EAN 7314151073640
UBB 203112011549
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 3625N-32
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.