text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Clés mixtes à fourches et polygonales 1949M 10X12 MM

La description

Clés polygonales à tuyauter, dimensions métriques Norme DIN 3118 Matière : acier allié haute performance Pofil Dynamic-Drive à 12 pans: 8x9, 10x11, 10x12, 12x13, 12x14 Profil Dynamic-Drive à 6 pans : 14x15, 14x17 Angle ouvert à 15° pour une meilleure articulation des doigts et une meilleure prise en main S'utilise pour le serrage de tube (automobile) et dans le domaine de la plomberie Tête épaisse spéciale pour exercer le couple adéquat sur les vis Finition: chromée micro-mat pour une surface de meilleure qualité  

Numéros d'articles

Numéro d'article L5600.010.012
EAN 7314151055400
UBB 203120130125
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 1949M-10-12
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.