text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à fourches doubles 895 41x46 41 X46 MM


Mâchoire réglée à 15°, Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, Finition phosphate de manganèse jusqu'à 34x36 mm, gris acier à partir de 36x41 mm, * non standardisé, Mâchoire réglée à 15°, Prise sûre grâce à la tige profilée - très ergonomique et maniable, Surcharge indiquée par une déformation

Numéro d'article
Traitement de surface Autre
Longueur 383
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 46
Largeur de clé, petit format (mm) 41
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Longueur 383
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 46
Largeur de clé, petit format (mm) 41
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 14.8
Largeur de tête, petit format (mm) 84
Largeur de tête, grand format (mm) 94
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Certifié VDE Non
Marque GEDORE

La description

Mâchoire réglée à 15°, Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, Finition phosphate de manganèse jusqu'à 34x36 mm, gris acier à partir de 36x41 mm, * non standardisé, Mâchoire réglée à 15°, Prise sûre grâce à la tige profilée - très ergonomique et maniable, Surcharge indiquée par une déformation

Numéros d'articles

Numéro d'article G2107.041.046
EAN 4010886658826
UBB 203120570841
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6588200

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.