text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Clés à fourches doubles 6Z 1.1/4 X1.3/8

La description

Clé à fourche double, dimensions en pouces DIN 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 691 Acier allié haute performance Forme en U pour un meilleur confort Angle ouvert 15°. Modèle avec têtes plus fines pour plus d'accessibilité La taille du marquage de la dimension de la clé est plus importante et est gravée dans les 2 sens pour une meilleure lecture et identification lors de l'utilisation Finition: chromée micro-mat, pour une surface de meilleure qualité Forme en U brevetée

Numéros d'articles

Numéro d'article L8018.031.034
EAN 7314151832698
UBB 203120227400
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6Z-1.1/4-1.3/8
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.