text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Clés à fourches doubles 1931M 5,5 MM


Petite clé à fourche double, dimensions métriques Matière: acier allié haute performance Angles ouverts 82,5° et 15° Avec ouvertures égales aux deux extrémités Convient particulièrement pour un usage dans des espaces confinés Utilisation pour: radio, les télécommunications, les électriciens et les mécaniciens de précision, carburateurs, etc Finition: chromée micro-mat pour une surface de meilleure qualité

Numéro d'article L5620.055.001
Traitement de surface Autre
Longueur 80
Largeur de clé, grand format (mm) 5.5
Largeur de clé, petit format (mm) 5.5
Clé unilatérale Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Longueur 80
Largeur de clé, grand format (mm) 5.5
Largeur de clé, petit format (mm) 5.5
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Marque BAHCO

Numéros d'articles

Numéro d'article L5620.055.001
EAN 7314151049201
UBB 240120686151
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 1931M-5.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.