text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jeux de clés polygonales contre-coudées 2 ATM 2 ATM


Dimensions : L 970 x H 740 mm : L 970 x H 740 mm, Modèle robuste pour couples élevés, Avec tube d'extension No. 2 AR pour rallonger le bras de levier, Avec profil UD pour une transmission douce de la force , à partir de SW 65 12-edge, Y compris panneau mural en tôle d'acier et jeu de crochets pour un rangement ordonné, Acier au chrome-vanadium 31CrV3, c

Numéro d'article G2157.001.770
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre total d'outils 19
Nombre de clés à douille à double articulation 0
Nombre de clés à douille 0
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de clés polygonales 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre total d'outils 19
Nombre de clés à douille à double articulation 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés mixtes à cliquet 0
Nombre de clés à tête pivotante 0
Nombre de clés à cliquet réversibles 0
Largeur de clé (mm) 24 - 85
Marque GEDORE

La description

Dimensions : L 970 x H 740 mm : L 970 x H 740 mm, Modèle robuste pour couples élevés, Avec tube d'extension No. 2 AR pour rallonger le bras de levier, Avec profil UD pour une transmission douce de la force , à partir de SW 65 12-edge, Y compris panneau mural en tôle d'acier et jeu de crochets pour un rangement ordonné, Acier au chrome-vanadium 31CrV3, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2157.001.770
EAN 4010886604922
UBB 203120438296
UNSPSC 27111729
N° Article du fabricant 6049250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.