text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à becs plats DIN ISO 5745 longueur totale 160 mm chromé gaines multicompos


Pince à bec plat Mâchoires plates, courtes et larges. Convient pour saisir des matériaux plats dans des endroits facilement accessibles. Surfaces de préhension moletées. - Épaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 30.0mm- Largeur de la tête (W3) : 17.0mm

Numéro d'article K1020.500.160
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur totale (mm) 160
Isolé 1 000 V Oui
Matériau Acier
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur totale (mm) 160
Isolé 1 000 V Oui
Matériau Acier
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Oui
Marque KNIPEX

La description

Pince à bec plat Mâchoires plates, courtes et larges. Convient pour saisir des matériaux plats dans des endroits facilement accessibles. Surfaces de préhension moletées. - Épaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 30.0mm- Largeur de la tête (W3) : 17.0mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1020.500.160
EAN 4003773042457
UBB 419100021817
UNSPSC 27112126
N° Article du fabricant 20 05 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.