text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupeuse diagonale Bahco 2101G 2101G-160mm


Pince coupante diagonale développée selon le processus scientifique ERGO™ ISO 5749 Finition : phosphatée, traitée anti-corrosion Matière : alliage acier haute performance, poignées ERGO™ bi-matière, noyau dur en polypropylène revêtu d'une couche d'élastomère pour une meilleure tenue en main Becs trempés par induction Taillants progressifs : facilitent les coupes des fils d'acier dur comme la corde à piano et de matériaux tendres tels que les fils de cuivre et les fils électriques gainés L'axe boulon permet un excellent cisaillement et un alignement parfait des becs La distance réduite du centre de l´axe aux mâchoires permet un effet de levier plus grand et une capacité de coupe supérieure La forme arrondie des mâchoires permet d'accéder facilement aux espaces confinés Avec ressort de rappel utilisable ou non IP : conditionnement industriel

Numéro d'article K0145.000.015
Isolé Non
Forme Standard
Traitement de surface Chromé
Longueur 160
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Forme Standard
Traitement de surface Chromé
Longueur 160
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 21
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Poignée en plastique
Hauteur de tête (mm) 9
Certifié VDE Non

Numéros d'articles

Numéro d'article K0145.000.015
EAN 7314150106486
UBB 500574036157
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 2101G-160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.