text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à cintrer de bijoutier longueur 130 mm noir atramenté poli revêtement en p


Pince à becs ronds avec tranchant, mâchoires rondes affûtées avec précision et pointes fines. Pour saisir et manipuler des fils fins, par exemple en bijouterie. Idéale pour les activités de coupe et de pliage, également en électronique. Idéal pour plier des boucles de fil. Arêtes de coupe trempées par induction, dureté des arêtes de coupe denviron 60 HR

Numéro d'article K1019.100.130
Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Poids 73
Longueur 130
Matériau Acier
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Poids 73
Longueur 130
Matériau Acier
Finition de la poignée 1 composant
Revêtement de la poignée Plastifié
Certifié VDE Non
Marque KNIPEX

La description

Pince à becs ronds avec tranchant, mâchoires rondes affûtées avec précision et pointes fines. Pour saisir et manipuler des fils fins, par exemple en bijouterie. Idéale pour les activités de coupe et de pliage, également en électronique. Idéal pour plier des boucles de fil. Arêtes de coupe trempées par induction, dureté des arêtes de coupe denviron 60 HRC. - Capacité de coupe des fils de dureté moyenne (diamètre) : Ø 2.2mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 1.6mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 8.0mm- Largeur des pointes (W4) : 2.0mm- Epaisseur de la pointe (D1) : 1.0mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 32.0mm- Largeur de la tête (W3) : 13.5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1019.100.130
EAN 4003773034995
UBB 419100382680
UNSPSC 27112125
N° Article du fabricant 19 01 130
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.