text.skipToContent text.skipToNavigation

Lame de scie sabre S 922 BF longueur 150 mm largeur 19 mm graduation de dent TPI


En bi-métal. Fraisée. Pour une utilisation dans des feuilles de métal, tubes massifs, etc.. Adaptée aux scies sabres des marques Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Rothenberger

Numéro d'article B4956.656.014
Longueur totale (mm) 150
Nombre de dents par pouce 14
Adapté à l'acier inoxydable Non
Denture (mm) 1.8
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 150
Nombre de dents par pouce 14
Adapté à l'acier inoxydable Non
Denture (mm) 1.8
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Finition en métal dur Non
Marque BOSCH

La description

The S 922 BF Flexible for Metal Reciprocating Saw Blade is optimised for fast cuts in metal. Its tooth pitch is specially designed for working at high speeds. Made of BIM (bi-metal), the blade is engineered for long lifetime when cutting regular-strength steel. Moreover, it is equipped with a tooth pitch of 1.8 mm for cutting pipes and profiles with a thickness of 2.0 mm to 8 mm. This reciprocating saw blade has a standard length of 150 mm for a cutting capacity of up to 100 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article B4956.656.014
EAN 3165140093507
UBB 500505063312
UNSPSC 27112802
N° Article du fabricant 2608656014
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.