text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à pipe coudée Knipex pour 60 mm de diamètre extérieur en acier au chrome-vanadium 430 mm


Clé à pipe 45° modèle suédois. Mâchoires coudées à 45°. Mors avec dents décalées dans la direction opposée. Dents trempées par induction. Poignée en I. Ecrou de réglage imperdable. Revêtement par poudre rouge, mâchoires polies. Mâchoires de préhension avec dents spécialement trempées, dureté denviron 56 HRC. - Largeur de serrage : 60mm- Capacité pour tu

Numéro d'article K1083.020.381
Longueur (mm) 430
Plage de serrage (mm) 60 - 60
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 430
Plage de serrage (mm) 60 - 60

La description

Clé à pipe 45° modèle suédois. Mâchoires coudées à 45°. Mors avec dents décalées dans la direction opposée. Dents trempées par induction. Poignée en I. Ecrou de réglage imperdable. Revêtement par poudre rouge, mâchoires polies. Mâchoires de préhension avec dents spécialement trempées, dureté denviron 56 HRC. - Largeur de serrage : 60mm- Capacité pour tubes (diamètre) : Ø 2 3/8in- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 60mm- Capacité pour écrous : 60mm- Diamètre intérieur, pouces : Ø 1 1/2in

Numéros d'articles

Numéro d'article K1083.020.381
EAN 4003773014225
UBB 240102218775
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 83 20 015
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.