text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Clé à griffe
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
Pinces et pincettes
Clé Spéciale
Clé à griffe
6Q241533
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Clé à pipe modèle américain Facom déportée pour 90mm de diamètre extérieur en alliage léger 600mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Capacité : 0 --
140 mm 0 --
5". Performances équivalentes au modèle 134A.
Description complète
Numéro d'article
6Q241533
Poids
2460
Pour diamètre max. du tube
3 pouces
Longueur
600
Plage de serrage (mm)
['0', '90']
Revêtement de la poignée
Sans
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Poids
2460
Pour diamètre max. du tube
3 pouces
Longueur
600
Plage de serrage (mm)
['0', '90']
Revêtement de la poignée
Sans
Avec dispositif antidérapant
Non
Adapté aux filtres à huile
Non
Marque
FACOM
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6Q241533
EAN
3148516741615
UBB
500639217255
UNSPSC
27111708
N° Article du fabricant
133A.24