text.skipToContent text.skipToNavigation

Burin Bahco 1031 22 mm


Manche en plastique rouge très résistant Peut s'utiliser avec un marteau ou un maillet avec précaution Les lames de tous les ciseaux à bois et gouges sont fabriquées dans de l´acier à outils de haute qualité, avec collet fuselé Les ciseaux à bois et les gouges sont biseautés sur à peu près la moitié de leur épaisseur Meulé, aiguisé et prêt à l´emploi

Numéro d'article K0271.220.001
Longueur totale (mm) 140
Largeur de coupe (mm) 22
Matériau de la poignée Plastique
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 140
Largeur de coupe (mm) 22
Matériau de la poignée Plastique

Numéros d'articles

Numéro d'article K0271.220.001
EAN 7314150025503
UBB 427130001907
UNSPSC 27111906
N° Article du fabricant 1031-22
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.