text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitass Bit-Check 10 Universal 1 8100/9TZ 056161 Boîte d'embouts 10 pièces


Bit-Check 10 Universal 1, 10 pièces 1x 895/4/1 K Porte-embout universel : 1/4" , x 52 mm 3x 851/1 Embouts TZ : PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 Embouts TZ : PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 800/1 Embouts TZ : 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmRobust Bit-Check de Wera. Les Bit-Checks donnent un aperçu rapide des outils disponibles.

Numéro d'article 81297.056.161
Emballage Boîte en plastique
Nombre de bits PH 3
Nombre de bits PZ 3
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 3
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Nombre de bits PH 3
Nombre de bits PZ 3
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 3
Nombre de bits total 9
Avec support magnétique Oui
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Non
Model BIT-CHECK

La description

Bit-Check 10 Universal 1, 10 pièces 1x 895/4/1 K Porte-embout universel : 1/4" , x 52 mm 3x 851/1 Embouts TZ : PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 Embouts TZ : PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 800/1 Embouts TZ : 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmRobust Bit-Check de Wera. Les Bit-Checks donnent un aperçu rapide des outils disponibles. Les embouts non utilisés sont simplement réinsérés dans le set et ne se perdent pas. Transport facile, par exemple dans la poche de la chemise. Comprend un support universel avec un aimant permanent puissant et un mandrin à serrage rapide pour les embouts à tête hexagonale ¼" , selon DIN ISO 1173-C 6.3. Peut être inséré dans le tournevis électrique ou utilisé dans le mandrin de la perceuse électrique. Livré avec des embouts de torsion pour lutter contre l'usure prématurée , visqueux résistant pour une utilisation universelle.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81297.056.161
EAN 4013288033772
UBB 425232920370
UNSPSC 27112836
N° Article du fabricant 05056161001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.