HELICOILS
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
Filet rapporté
71120
71120.160.016
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
AMECOIL Filet rapporté MF DIN 8140-1A Acier inoxydable (Inox) A2 M16X1,50X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Metric fine thread
Info
L - P = longueur de filetage après assemblage.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
16 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Metric fine thread
Info
L - P = longueur de filetage après assemblage.
Dimensions
d-D
M16
Foret ø
16.5
L (mm)
16
P
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
8140-1A
Numéros d'articles
Numéro d'article
71120.160.016
EAN
8715492908803
UBB
950355269461
UNSPSC
31162802
N° Article du fabricant
116150016