HELICOILS
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
Filet rapporté
71121
71121.180.012
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
AMECOIL Filet rapporté MEF DIN 8140-1A Acier inoxydable (Inox) A2 M18X1,50X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique à pas extra fin
Info
L - P = longueur de filetage après assemblage.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M18
Longueur
12 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique à pas extra fin
Info
L - P = longueur de filetage après assemblage.
Dimensions
d-D
M18
Foret ø
18.5
L (mm)
12
P
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
8140-1A
Numéros d'articles
Numéro d'article
71121.180.012
EAN
8715492908889
UBB
950355556149
UNSPSC
31162802
N° Article du fabricant
118150012