PAGE 15
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
Filet rapporté
71110
71110.080.016
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
AMECOIL Filet rapporté M DIN 8140-1 Acier inoxydable (Inox) A2 DIN 8140-1 form A M8X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
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
L - P = longueur de filetage après assemblage.DIN 8140-1 form A
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
16 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Info
L - P = longueur de filetage après assemblage.DIN 8140-1 form A
Dimensions
d-D
M8
Foret ø
8.4
L (mm)
16
P
1.25
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
8140-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
71110.080.016
EAN
8715492908520
UBB
950355383544
UNSPSC
31162802
N° Article du fabricant
0108125016SR