text.skipToContent text.skipToNavigation

Compresseur Airboy Silence 100 OF E 103 l/min 8 bar 0,68 kW 230 V 50 Hz 4 l AIRCRAFT


Sans huile, compact et portatif. Très silencieux. Raccord rapide. Un manomètre pour la pression du récipient et un autre pour la pression de travail. Disjoncteur moteur

Numéro d'article 2H569716
Largeur 14.5
Hauteur 13.1
Poids 17.7
Pression max. (bar) 8
Puissance du moteur 0.68
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 14.5
Hauteur 13.1
Poids 17.7
Pression max. (bar) 8
Puissance du moteur 0.68
Type de moteur Électrique
Tension de raccordement (V) 230
Fréquence 50 Hz
Quantité de livraison (kg) 0.055
Capacité du réservoir 4
Avec protection de moteur Oui
Raccordement de tuyau Raccordement rapide
Pression de fonctionnement maximale (psi) 116
Mobile Oui
Marque AIRCRAFT

La description

Sans huile, compact et portatif. Très silencieux. Raccord rapide. Un manomètre pour la pression du récipient et un autre pour la pression de travail. Disjoncteur moteur

Numéros d'articles

Numéro d'article 2H569716
EAN 4036351261704
UNSPSC 40151605
N° Article du fabricant 4000894901
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.