text.skipToContent text.skipToNavigation

8/230


Le fischer termoz CN est idéal pour la fixation d'isolants résistants à la pression de 400 mm d'épaisseur tels que les panneaux de polystyrène ou de laine minérale, les panneaux légers en laine de bois dans le béton, les briques pleines et perforées, le béton léger et le béton cellulaire en toute sécurité. L'évaluation technique européenne garantit une

Numéro d'article 507424FIS
Longueur 228
Diamètre d'alésage (mm) 8
Marque FISCHER
ø Disque (mm) 60
ETA-approval Yes
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 228
Diamètre d'alésage (mm) 8
Marque FISCHER
ø Disque (mm) 60
ETA-approval Yes
Info
  • HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 delivered without screw.
  • HM8x55SS With hexagon head screw. Assembly only by using professional nippers HM Z 1.

La description

Le fischer termoz CN est idéal pour la fixation d'isolants résistants à la pression de 400 mm d'épaisseur tels que les panneaux de polystyrène ou de laine minérale, les panneaux légers en laine de bois dans le béton, les briques pleines et perforées, le béton léger et le béton cellulaire en toute sécurité. L'évaluation technique européenne garantit une retenue sûre. Le fischer termoz CN se compose d'un manchon de fiche gris avec disque et clou composé. Le termoz CN est serti d'un marteau. En plus de la faible profondeur de perçage, cela permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation. La pointe en acier du clou composite garantit des forces de maintien élevées. Grâce au disque plat, il est possible d'appliquer une fine couche de plâtre renforcée et bon marché.

Numéros d'articles

Numéro d'article 507424FIS
EAN 4048962081046
UBB 500616753496
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 507424
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.