text.skipToContent text.skipToNavigation

3M SJ354D Dual lock système Noir 25MMX5M


L'installation par clipsage remplace les vis, les clous, les clips et les rivets Conçu pour se coller sur beaucoup de plastiques, peintures poudre et autres substrats à basse énergie de surface Pour utilisation intérieure ou temporaire L'adhésif sensible à la pression offre une excellente adhésion initiale sur la plupart des surfaces Picots noirs emboîtables en forme de champignon (densité : 250 picots par 6,5 cm²) Bonne résistance à la chaleur jusqu'à des températures de 49 °C Aide à réduire les vibrations Convient parfaitement à un usage en intérieur

Numéro d'article SJ354D3M
Largeur 25
Longueur 5000
Matériau Polypropylène
Type de fixation Auto-adhésif
Model Dual Lock
Emballé par 4
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 25
Longueur 5000
Matériau Polypropylène
Type de fixation Auto-adhésif
Model Dual Lock
Type SJ354D

Numéros d'articles

Numéro d'article SJ354D3M
EAN 4001895502330
UBB 500614613692
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant 7000070523
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.