text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis de centrage à tête cylindrique à six pans creux tolérance f9 ISO ≈7379 Acier inoxydable (Inox) A2 (M5)6X10


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 10 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
  • Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
  • Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
  • Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.

Dimensions

b 9.5
d-D M5
dk (max.) 10.22
ds 6
ds(nom.) 6
k (max.) 4.5
L (mm) 10
P 0.8
s 3
Tolérance f9 (max.) 5.99
Tolérance f9 (min.) 5.96

Normes

ISO ≈7379
ASME ≈B18.3.3M
BS ≈4168-7

Numéros d'articles

Numéro d'article 51044.050.010
EAN 8715492261786
UBB 952351502242
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.