text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal MF DIN 934 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M24X1,50 (≠DIN)


Numéro d'article
Diamètre
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Metric fine thread
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M24
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Metric fine thread
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.

Dimensions

d-D M24
m 19
P 1.5
s 36

Normes

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Numéros d'articles

Numéro d'article 55160.240.150
EAN 8715492336491
UBB 950355596244
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.