Écrous hexagonaux
51082
51082.060.001
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
Écrou hexagonal DIN 934 Acier inoxydable (Inox) A2 COMBIFLON 70 M6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Revêtement
COMBIFLON
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Revêtement
COMBIFLON
Filetage
Filetage métrique
Info
Caracéristiques du Combiflon:
C'est un film de revêtement sec de couleur argentée réduisant sur le grippage.
Le Combiflon nivelle les coefficient de frottement et en réduit la valeur moyenne.
Pour les assemblages vissés, un seul élément (vis ou écrou) doit être traité avec le Combiflon.
Réduit la corrosion par contact.
Dimensions
d-D
M6
m
5
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Numéros d'articles
Numéro d'article
51082.060.001
EAN
8715493633193
UBB
950355994555
UNSPSC
31161727