boutjes en moertjes 2.0
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
Écrous de jonction
51101
51101.080.030
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
Écrou hexagonal de jonction haut Acier inoxydable (Inox) A2 50 M8X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
50
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
30 mm
Classe
50
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M8
L (mm)
30
m
30
P
1.25
s
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51101.080.030
EAN
8715494557016
UBB
500634587934
UNSPSC
31161727