text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas MF DIN 439 2 Acier inoxydable (Inox) A4 040 M10X1,25


Numéro d'article
Diamètre
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Metric fine thread
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Metric fine thread

Dimensions

d-D M10
m 5
P 1.25
s 17

Normes

NF E25-453
ISO 8675
DIN 439-2
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M

Numéros d'articles

Numéro d'article 55092.100.125
EAN 8715492332998
UBB 950355840857
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.