text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas MF DIN 439 2 Acier inoxydable (Inox) A2 Min.50 M30X2,00


Numéro d'article
Diamètre
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Metric fine thread
Emballé par 3
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M30
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Metric fine thread
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Dimensions

d-D M30
m 15
P 2
s 46

Normes

ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
ISO 8675
NF E25-453
NEN 2334-B

Numéros d'articles

Numéro d'article 51092.300.200
EAN 8715492268303
UBB 950355806536
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.