text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas MF DIN 439 2 Acier inoxydable (Inox) A2 Min.50 M12X1,00 (≠DIN)


Numéro d'article
Diamètre
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Metric fine thread
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Metric fine thread
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Dimensions

d-D M12
m 6
P 1
s 19

Normes

ISO 8675
NEN 2334-B
NF E25-453
ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2

Numéros d'articles

Numéro d'article 51092.120.100
EAN 8715494139540
UBB 500571314631
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.