text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas ISO 4035 Acier Galvanisé à chaud 04 ISO métrique M36


Numéro d'article
Diamètre
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M36
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Info
  • Les écrous galvanisés à chaud ISO métrique sont fabriqués avec la classe de tolérance de filetage 6H et accouplés avec des pièces filetées extérieures (boulons, tiges filetées) qui sont fabriquées avec la classe de tolérance de filetage 6az avant revêtement.
  • Lorsque le filetage de l'écrou est taraudé après galvanisation, les filets ne sont pas revêtus. La résistance à la corrosion n'est cependant pas influencée de manière désavantageuse car le filetage sera protégé par la couche de zinc de la pièce correspondante.ISO métrique

Dimensions

d-D M36
m (max.) 18
P 4
s 55

Normes

ISO 4035

Numéros d'articles

Numéro d'article 01587.360.001
EAN 8715494514279
UBB 500621921385
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.