DIN 439 M
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
Écrous bas
55090
55090.360.001
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
Écrou hexagonal bas DIN 439 2 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M36
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
Min.50
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M36
Classe
Min.50
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M36
m
18
P
4
s
55
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
2334-B
DIN
439-2
NF
E25-405-1
ISO
4035
ASME
B18.2.4.5M
Numéros d'articles
Numéro d'article
55090.360.001
EAN
8715494141086
UBB
500571425106
UNSPSC
31161727