text.skipToContent text.skipToNavigation

Lage zeskantmoer DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A2 035 M12


Artikelnummer
Diameter
Klasse 035
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Klasse 035
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M12
m 6
P 1.75
s 19

Normeringen

ASME B18.2.4.5M
ISO 4035
NF E25-405-1
NEN 2334-B
DIN 439-2

Artikelnummers

Artikelnummer 51090.120.001
EAN 8715492268044
UBB 950355220365
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.