Écrous bas
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
Écrous bas
01586
01586.240.001
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
Écrou hexagonal bas filetage ISO-Métrique DIN 439 2 Acier Galvanisé à chaud 04 M24
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
040
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M24
Classe
040
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Filetage
Filetage métrique
Info
Les écrous galvanisés à chaud ISO métrique sont fabriqués avec la classe de tolérance de filetage 6H et accouplés avec des pièces filetées extérieures (boulons, tiges filetées) qui sont fabriquées avec la classe de tolérance de filetage 6az avant revêtement.
Lorsque le filetage de l'écrou est taraudé après galvanisation, les filets ne sont pas revêtus. La résistance à la corrosion n'est cependant pas influencée de manière désavantageuse car le filetage sera protégé par la couche de zinc de la pièce correspondante.ISO métrique
Dimensions
d-D
M24
m
12
P
3
s
36
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4035
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
NEN
2334-B
NF
E25-405-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
01586.240.001
EAN
8715492413604
UBB
951355062773
UNSPSC
31161727