text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal autofreiné à embase crantée DIN ≈6923 Acier inoxydable (Inox) A2 M3


Numéro d'article
Diamètre
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info Caractéristiques spécifiques aux écrous hexagonaux à embase crantée:
  • Les efforts sous sont répartis sur une plus grande surface, grâce à l’embase, ce qui diminue la pression sur les plats.
  • L’embase offre aussi la possibilité de couvrir les trous de boulons lorsque ceux-ci sont soit sur-dimensionnés, soit des boutonnières.
  • L’emploi d’une rondelle n’est pas nécessaire.
  • Comportant une excellente denture de blocage.
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info Caractéristiques spécifiques aux écrous hexagonaux à embase crantée:
  • Les efforts sous sont répartis sur une plus grande surface, grâce à l’embase, ce qui diminue la pression sur les plats.
  • L’embase offre aussi la possibilité de couvrir les trous de boulons lorsque ceux-ci sont soit sur-dimensionnés, soit des boutonnières.
  • L’emploi d’une rondelle n’est pas nécessaire.
  • Comportant une excellente denture de blocage.

Dimensions

d-D M3
dc (max.) 7.8
m (max.) 3.8
P 0.5
s 6

Normes

DIN ≈6923
NF ≈E25-406
ISO ≈4161

Numéros d'articles

Numéro d'article 51119.030.001
EAN 8715494103701
UBB 500571679058
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.