TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Écrous de sécurité
55738
55738.080.001
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
Écrou hexagonal autofreiné à embase à anneau non-métallique DIN 6926 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M8
dc (max.)
17.9
h (max.)
11.1
P
1.25
s
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
7043
DIN
6926
Numéros d'articles
Numéro d'article
55738.080.001
EAN
8715494099462
UBB
500571773349
UNSPSC
31161727