text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal autofreiné à embase à anneau non-métallique DIN 6926 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M12


Numéro d'article
Diamètre
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M12
dc (max.) 26
h (max.) 16.1
P 1.75
s 18

Normes

DIN 6926
ISO 7043

Numéros d'articles

Numéro d'article 51738.120.001
EAN 8715494598163
UBB 500633292429
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.