text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal autofreiné, tout métal type H100-ESN Aluminium Anodisé P60 M8

Spécifications

Diamètre M8
Classe P60
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Aluminium
Direction du filetage Droit
Revêtement Anodisé
Filetage Filetage métrique
Info
  • Anodisé sans couleur.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H100-ESN hexagon nuts:
    • Reversible – the locking slot is placed in the middle of the nut.
    • Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
    • Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
    • Suitable for automatic assembly.

Dimensions

d-D M8
m 8
P 1.25
s 13

Numéros d'articles

Numéro d'article 45300.080.001
EAN 8715492837592
UBB 950355189768
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.