text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal à embase DIN 6923 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M5


Numéro d'article
Diamètre
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Emballé par 250
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info Caractéristiques spécifiques aux écrous hexagonaux à embase:
  • Les efforts sous sont répartis sur une plus grande surface, grâce à l’embase, ce qui diminue la pression sur les plats.
  • L’embase offre aussi la possibilité de couvrir les trous de boulons lorsque ceux-ci sont soit sur-dimensionnés, soit des boutonnières.
  • L’emploi d’une rondelle n’est pas nécessaire.

Dimensions

d-D M5
dc (max.) 11.8
m (max.) 5
P 0.8
s 8

Normes

NF E25-406
ISO 4161
DIN 6923

Numéros d'articles

Numéro d'article 51108.050.001
EAN 8715492268860
UBB 950355814530
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.