FUE
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
Écrous à créneaux
51220
51220.100.001
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
Écrou hexagonal à créneaux DIN 935-1 Acier inoxydable (Inox) A2 M10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
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
* Ces dimensions sont livrées avec les "anciens" surplats selon DIN.
Pour l'utilisation, il est conseillé d'appliquer des goupilles cylindriques fendues selon DIN 94 (ISO 1234).
Selon la disponibilité, les dimensions peuvent être différantes.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
* Ces dimensions sont livrées avec les "anciens" surplats selon DIN.
Pour l'utilisation, il est conseillé d'appliquer des goupilles cylindriques fendues selon DIN 94 (ISO 1234).
Selon la disponibilité, les dimensions peuvent être différantes.
Dimensions
d-D
M10
m
12
n
2.8
Nombre encoches
6
P
1.5
s
17
Goup. élast. spir. DIN 94
2.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
935-1
NEN
729
Numéros d'articles
Numéro d'article
51220.100.001
EAN
8715492276001
UBB
950355587664
UNSPSC
31161707