text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou auto-freiné hexagonal tout métal type H130 Acier Electro zingué M24

Spécifications

Diamètre M24
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Tapez non. H130-ESN
Info
  • Les écrous hexagonaux autofreinés sont destinés aux vis dont la classe de résistance est ≤ 8.8.Caractéristiques spécifiques aux écrous hexagonaux autofreinés acier type H130-ESN:
    • Ces écrous peuvent être utilisés avec des boulons de classe de qualité 8.8 ou inférieure.
    • Résistent à des températures variant de -50 °C à +300 °C.Le freinage est obtenu par une déformation axiale, élastique, de la partie partiellement coupée, qui entre en contact avec l’autre partie de l’écrou. L’écrou tourne d’abord librement sur la vis puis lorsqu’il entre en contact avec les éléments à assembler, la réaction élastique de la partie libre, indépendante du couple de serrage, provoque une déformation de celle-ci qui se bloque sur le filet de la vis. Caractéristiques spécifiques des écrous hexagonaux autofreinés type H130-ESN:
      • La fente de blocage est placée aux 2/3 de la hauteur de l'écrou.
      • Réutilisable jusqu'à 5 fois sans perte de performance significative.
      • Résistant aux chocs, vibrations et charges dynamiques.

Dimensions

d-D M24
m 31.2
P 3
s 36

Numéros d'articles

Numéro d'article 13200.240.001
EAN 8715492581600
UBB 950355903226
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.