Nedtrain Oud
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
Écrous de sécurité
12886
12886.160.001
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
Écrou auto-freiné hexagonal tout métal DIN 980V Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 8 M16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Lamelles de zinc exemptes de Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Classe
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Lamelles de zinc exemptes de Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M16
h (max.)
16
P
2
s
24
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
980-V
BS
4929-1
NF
E25-410
NEN
2452
ISO
7042
Numéros d'articles
Numéro d'article
12886.160.001
EAN
8717077217317
UBB
500648368982
UNSPSC
31161727