text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic VDE tournevis à fente 1000V 5100 4x100


ElectroTools: Tournevis isolés pour vis à fente selon DIN 7437, Vérifié VDE jusqu'à 1000 V AC / 1500 V DC selon CEI/EN 60900

Numéro d'article
Modèle Droit
Isolé Oui
Poids 37
Longueur totale (mm) 195
Isolé 1 000 V Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Poids 37
Longueur totale (mm) 195
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 4
Épaisseur de lame (mm) 0.8
Matériau de la poignée Plastique
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 1 composant
Lame incurvée Non
Matériau de la lame Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection anti-roulis Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article P0550.003.100
EAN 7610733062423
UBB 500502098451
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant PB 5100.3-100/4

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.