text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Perceuse à percussion PD2E 22 R


Plus légère et plus maniable pour les travaux en continu ou difficiles d'accès. Nouveau système d'engrenage "tout métal" pour une longévité accrue. Débrayage de sécurité en cas de surcharge ou de blocages. Stop de frappe pour le travail du bois et de l'acier. Système anti-vibration plus efficace. Design ergonomique avec poignées affinées pour une prise en mains sûre et plus confortable. Large softgrip amortissant et antidérapant

Numéro d'article 2N059504
Consommation nominale (W) 850
Poids de la machine (kg) 2.9
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 40
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 850
Poids de la machine (kg) 2.9
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 40
Couple de rotation max. (Nm) 56
Insertion d'outils 1/2x20 pouces UNF
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 20
Puissance dissipée (W) 460
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 22
Nombre d'impacts max. (1/min) 40000
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 1000
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 3200
Type PD2E 22 R

Numéros d'articles

Numéro d'article 2N059504
EAN 4002395238613
UBB 500513708510
UNSPSC 23101502
N° Article du fabricant 4933419570
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.