text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zócalo 8790 B VDE 13 x 46


3/8" VDE sockets with increased safety through yellow insulation core, which becomes visible in case of damage to the outer red VDE insulation layer. Individually tested tool as per IEC 60900 at 10,000V for safe working at the approved voltage of 1,000V.

Artículo No. 4A096730
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 13
Longitud (m) 46
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 13
Longitud (m) 46
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE
Marca Wera
Peso por pieza (g) 47
Codigo SA
Type VDE Zyklop Socket

Descripción

3/8" VDE sockets with increased safety through yellow insulation core, which becomes visible in case of damage to the outer red VDE insulation layer. Individually tested tool as per IEC 60900 at 10,000V for safe working at the approved voltage of 1,000V.

Números de artículo

Artículo No. 4A096730
EAN 4013288193001
UBB 500686651869
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05004957001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.