text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Punta Phillips 851/2 Z PH GR2/32 057710


851/2 Puntas Z, PH 2 x 32 mmBrocas viscosas de Wera para tornillos Phillips y uso universal. 5/16", hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 8.

Artículo No. 81500.002.032
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 32
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 5/16 pulgadas
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 32
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 5/16 pulgadas
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 13.9
Model 851/2 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Descripción

851/2 Puntas Z, PH 2 x 32 mmBrocas viscosas de Wera para tornillos Phillips y uso universal. 5/16", hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 8.

Números de artículo

Artículo No. 81500.002.032
EAN 4013288013675
UBB 240232960981
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05057710001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.