text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Mango de destornillador 7441 VDE SB


Serie 7400 VDE Kraftform mango dinamométrico ajustable (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 NmSoporte dinamométrico VDE para trabajos seguros hasta 1.000 voltios. Valor de par ajustable de 1,2-3,0 Nm. Señal audible y perceptible de exceso de carga cuando se alcanza el valor de par preestablecido. Par de apriete manual ilimitado. Para cuchillas Kraftform Kom

Artículo No. 81640.747.500
Aislamiento
Electrónica No
Tipo de accesorios/componentes Destornillador dinamométrico con mango
Longitud total (mm) 192
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Electrónica No
Tipo de accesorios/componentes Destornillador dinamométrico con mango
Longitud total (mm) 192
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión Otro
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 1.2 - 3
Variable de corrección coherente No
Tamaño de conexión (mm) 9
Con extensión No
Con extensión No
Modelo destornillador
Accesorios
Pieza No
Con escala
Probado por VDE
Marca Wera
Peso por pieza (g) 768
Model 7441VDESB
Type Torque Handle

Descripción

Serie 7400 VDE Kraftform mango dinamométrico ajustable (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 NmSoporte dinamométrico VDE para trabajos seguros hasta 1.000 voltios. Valor de par ajustable de 1,2-3,0 Nm. Señal audible y perceptible de exceso de carga cuando se alcanza el valor de par preestablecido. Par de apriete manual ilimitado. Para cuchillas Kraftform Kompakt VDE: el sistema de mango/cuchilla intercambiable permite un cambio rápido de la cuchilla y con ello diversas aplicaciones.

Números de artículo

Artículo No. 81640.747.500
EAN 4013288168535
UBB 500619748824
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 05074750001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.