text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Llaves de vaso 8790 HMB Deep 19.0X64.0


The Wera manual and machine socket (ISO 2725 part 3) can be used in manual and machine operations. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool. Slip-proof for easy grip even with oily hands. With ball stop groove. For external hexagon screws and bolts. Made of matt chrome-plated chrome-vanadium.

Artículo No. 0M810174
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 19
Longitud (m) 64
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 19
Longitud (m) 64
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 138
Codigo SA
Type Deep Socket

Descripción

The Wera manual and machine socket (ISO 2725 part 3) can be used in manual and machine operations. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool. Slip-proof for easy grip even with oily hands. With ball stop groove. For external hexagon screws and bolts. Made of matt chrome-plated chrome-vanadium.

Números de artículo

Artículo No. 0M810174
EAN 4013288210494
UBB 500713724739
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05004541001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.