Accesorios
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Accesorios
3U401426
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
Wera Inserto 7780 14 x 18 x 27
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3U401426
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño
Racor Abierto
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
61
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
14x18 mm
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
83
Longitud total (mm)
122
Diseño
Racor Abierto
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
61
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
14x18 mm
Tamaño de llave pequeño (mm)
27
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
12
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas)
Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm)
52
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Modelo de llave acodada
No
Mango cónico
No
Montaje rectangular
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
Ver
Model
7780
Type
Open End Insert
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3U401426
EAN
4013288196835
UBB
500686631408
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05078681001